曜日別特売
4448 4448 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45704856

4448 4448 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45704856
4448 4448 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45704856

4448 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)110
サイズ110
内容量1本注文コード45704856品番4448
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

豊富なカラー展開のT/C 作業服

モスグリーン
サイズ
110
ウエスト(cm)
110
仕様
両側カーゴファスナーポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
78
分類
定番
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
色番
107
ワタリ(cm)
43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする