5339 5339 ツータックスラックス 桑和 45713213

5339 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アイボリー
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1本注文コード45713213品番5339
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

色
アイボリー
サイズ
70
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット、太ベルトループ
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
分類
定番
機能
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー
色番
5
ワタリ(cm)
33.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする