6118 6118 ツータックカーゴパンツ 桑和 45718716

6118 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバーグレー
ウエスト(cm)110
サイズ110
内容量1本注文コード45718716品番6118
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

色
シルバーグレー
サイズ
110
ウエスト(cm)
110
仕様
コインポケット、カーゴペン差し、ミニポケット付き、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
78
分類
定番
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
色番
22
ワタリ(cm)
43.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする