桑和
7118 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ケンブリッヂブルー
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
88
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
130
70
120
サイズ
88
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
130
70
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45724709
品番
7118
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
色
ケンブリッヂブルー
サイズ
88
ウエスト(cm)
88
仕様
コインポケット、ミニポケット、ファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
分類
定番
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
色番
205
ワタリ(cm)
37.75