7119 7119 ツータックスラックス 桑和 45725253

7119 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1本注文コード45725253品番7119
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服

ケンブリッヂブルー
サイズ
85
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
85
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
205
ワタリ(cm)
37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする