桑和
9118 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグリーン
ネイビー
モスグリーン
ダークグリーン
ウエスト(cm)
130
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
130
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45737634
品番
9118
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
ダークグリーン
サイズ
130
ウエスト(cm)
130
仕様
両側カーゴポケット、プリーツカーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿10 ポリエステル90
股下(cm)
78
分類
定番
機能
二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
色番
109
ワタリ(cm)
48.25