曜日別特売
9669 9669 スラックス 桑和 45745499

9669 スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
サイズ120
内容量1本注文コード45745499品番9669
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地
ストレッチ性のある裏綿素材で着心地抜群!

ブルー
サイズ
120
機能
二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドット釦)
混率(%)
綿10 ポリエステル90
ウエスト(cm)
120
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ
種別
スラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
8
ワタリ(cm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする