AF-F55-W600-700 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45747064 AF-F55-W600-700 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45747064 AF-F55-W600-700 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45747064

AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45747064 品番 AF-F55-W600-700
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
(支持板)黒 厚さ(mm)(支持板)1 高さ(mm)55 全幅(mm)600 寸法a(mm)25 ピッチD(mm)137.5 取付穴数N10 適合範囲(mm)40〜700 山数20 呼び長さ(mm)(最大)700

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする