AF-F65-W800-900 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45747572 AF-F65-W800-900 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45747572 AF-F65-W800-900 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45747572

AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45747572 品番 AF-F65-W800-900
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
(支持板)黒 厚さ(mm)(支持板)1 高さ(mm)65 全幅(mm)800 寸法a(mm)30 ピッチD(mm)187.5 取付穴数N10 適合範囲(mm)46〜900 山数23 呼び長さ(mm)(最大)900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする