ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45748211
品番
AF-N400-1100
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)
支持板:PVC樹脂
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
160
寸法F(mm)
100
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
400
寸法a(mm)
30
厚さ(mm)
(支持板)1
サイズ
AF-N400
使用温度範囲(℃)
-30〜60
山数
33
呼び長さ(mm)
1100
適合範囲(mm)
165〜1485