AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45748473 品番 AF-N500-100
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)
支持板:PVC樹脂
寸法A(mm)440 寸法B(mm)145 寸法C(mm)35 寸法D(mm)30 寸法E(mm)210 寸法F(mm)130 寸法H(mm)180 寸法W(mm)500 寸法a(mm)30 厚さ(mm)(支持板)1 サイズAF-N500 使用温度範囲(℃)-30〜60 山数3 呼び長さ(mm)100 適合範囲(mm)15〜135

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする