ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45748595
品番
AF-N500-1500
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)
支持板:PVC樹脂
寸法A(mm)
440
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
210
寸法F(mm)
130
寸法H(mm)
180
寸法W(mm)
500
寸法a(mm)
30
厚さ(mm)
(支持板)1
サイズ
AF-N500
使用温度範囲(℃)
-30〜60
山数
45
呼び長さ(mm)
1500
適合範囲(mm)
225〜2025