ガイド用ジャバラ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズN105 注文コード45748771 品番N105-1000-S-IKO-LWH45
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はサイズなど320種類から選べます 他の種類を見る
適合(ガイド)LWH□45 サイズN105 タイプ標準仕様 寸法L(mm)50 寸法H(mm)50 寸法A(mm)105 寸法F(mm)52.5 寸法D(mm)25 寸法E(mm)15 寸法B(mm)60 寸法C(mm)88 寸法M(mm)22 寸法N(mm)61 寸法I(mm)7 寸法J(mm)17 寸法G(mm)50 寸法K(mm)71 適合範囲(mm)130〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする