ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
N105
注文コード
45748954
品番
N105-1300-T-IKO-LWH45
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)LWH□45
サイズ
N105
タイプ
耐熱仕様
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
52.5
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
88
寸法M(mm)
22
寸法N(mm)
61
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
17
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
71
適合範囲(mm)
165〜1300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100