ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
N120
注文コード
45749627
品番
N120-1300-S-IKO-LWH55
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)LWH□55
サイズ
N120
タイプ
標準仕様
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
28.5
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
100
寸法M(mm)
25
寸法N(mm)
70
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
57
寸法K(mm)
80
適合範囲(mm)
145〜1300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100