ガイド用ジャバラ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズN55 注文コード45751605 品番N55-500-S-IKO-LWH15
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど320種類から選べます 他の種類を見る
適合(ガイド)LWH□15 サイズN55 タイプ標準仕様 寸法L(mm)27 寸法A(mm)55 寸法F(mm)27.5 寸法D(mm)13.5 寸法E(mm)7.5 寸法B(mm)31 寸法C(mm)45 寸法M(mm)15 寸法N(mm)25 寸法J(mm)10 寸法G(mm)27 寸法K(mm)35 適合範囲(mm)97〜500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする