ガイド用ジャバラ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズN70 注文コード45753075 品番N70-450-T-IKO-LWH30
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど320種類から選べます 他の種類を見る
適合(ガイド)LWH□30 サイズN70 タイプ耐熱仕様 寸法L(mm)35 寸法H(mm)34 寸法A(mm)70 寸法F(mm)35 寸法D(mm)17.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)42 寸法C(mm)60 寸法M(mm)15 寸法N(mm)40 寸法I(mm)5 寸法J(mm)10 寸法G(mm)35 寸法K(mm)50 適合範囲(mm)84〜450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする