ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ガイド用ジャバラ Nシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
N85
注文コード
45753312
品番
N85-1400-T-IKO-LWH35
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)LWH□35
サイズ
N85
タイプ
耐熱仕様
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
85
寸法F(mm)
42.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
72
寸法M(mm)
18
寸法N(mm)
49
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
13
寸法G(mm)
40
寸法K(mm)
59
適合範囲(mm)
220〜1400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100