IR-S6049-900-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758343 IR-S6049-900-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758343 IR-S6049-900-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758343 IR-S6049-900-C-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 45758343

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)60 呼び長さ(mm)900 注文コード45758343 品番IR-S6049-900-C-F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径A・呼び長さなど253種類から選べます 他の種類を見る
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)60 内径B(Φmm)49 外径C(Φmm)60 内径D(Φmm)40 寸法E(mm)50 寸法G(mm)28 仕様(中間板)ドーナツ形 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 有効径(Φmm)(フランジ)25 首長(mm)(フランジ)15 呼び長さ(mm)900 口元長(mm)(クランプ)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45758343 IR-S6049-900-C-F-D 45758352 IR-S6049-900-C-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル 1個 44,980 税込49,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする