ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径A(Φmm)
70
呼び長さ(mm)
1000
注文コード
45758596
品番
IR-S7058-1000-C-F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径A・呼び長さ
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
外径A(Φmm)
70
内径B(Φmm)
58
外径C(Φmm)
70
内径D(Φmm)
40
寸法E(mm)
55
寸法G(mm)
31
仕様
(中間板)ドーナツ形
形状
(口元)クランプ×フランジ
色
黒
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-35〜80
有効径(Φmm)
(フランジ)28
首長(mm)
(フランジ)20
呼び長さ(mm)
1000
口元長(mm)
(クランプ)20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45758596
IR-S7058-1000-C-F-D
45758605
IR-S7058-1000-C-F
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
品番が変更になりました