IR-S5544-1000-F-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760434 IR-S5544-1000-F-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760434 IR-S5544-1000-F-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760434 IR-S5544-1000-F-F-D 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760434

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)55 注文コード45760434 品番IR-S5544-1000-F-F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径Aなど253種類から選べます 他の種類を見る
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/22
首部長さ(mm)/15
外径A(Φmm)55 内径B(Φmm)44 外径C(Φmm)55 内径D(Φmm)35 寸法E(mm)45 寸法G(mm)25 仕様(中間板)ドーナツ形 形状(口元)フランジ×フランジ サイズIR-S5544 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 呼び長さ(mm)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45760434 IR-S5544-1000-F-F-D 45760443 IR-S5544-1000-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 1個 52,980 税込58,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする