IR-S6049-800-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760863 IR-S6049-800-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760863 IR-S6049-800-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760863 IR-S6049-800-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760863

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45760863 品番 IR-S6049-800-F-F
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/25
首部長さ(mm)/15
外径A(Φmm)60 内径B(Φmm)49 外径C(Φmm)60 内径D(Φmm)40 寸法E(mm)50 寸法G(mm)28 仕様(中間板)ツバ付 形状(口元)フランジ×フランジ サイズIR-S6049 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 呼び長さ(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする