IR-S7561-400-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45761457 IR-S7561-400-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45761457 IR-S7561-400-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45761457 IR-S7561-400-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45761457

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45761457 品番 IR-S7561-400-F-F
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/28
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)75 内径B(Φmm)61 外径C(Φmm)75 内径D(Φmm)45 寸法E(mm)60 寸法G(mm)31 仕様(中間板)ツバ付 形状(口元)フランジ×フランジ サイズIR-S7561 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35〜80 呼び長さ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする