外径A(Φmm)80
内径B(Φmm)66
外径C(Φmm)80
内径D(Φmm)50
寸法E(mm)65
寸法G(mm)35
仕様(中間板)ドーナツ形
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC
形状(口元)クランプ×フランジ
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-35〜80℃
有効径(Φmm)(フランジ)32
首長(mm)(フランジ)20
呼び長さ(mm)600
口元長(mm)(クランプ)20
瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)