IR-T6553-350-F-F-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768554 IR-T6553-350-F-F-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768554 IR-T6553-350-F-F-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768554 IR-T6553-350-F-F-D 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45768554

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)65 注文コード45768554 品番IR-T6553-350-F-F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径Aなど253種類から選べます 他の種類を見る
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/25
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)65 内径B(Φmm)53 外径C(Φmm)65 内径D(Φmm)45 寸法E(mm)55 寸法G(mm)28 仕様(中間板)ドーナツ形 材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ サイズIR-T6553 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35〜80 呼び長さ(mm)350 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45768554 IR-T6553-350-F-F-D 45768563 IR-T6553-350-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 1個 26,980 税込29,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする