ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45769062
品番
IR-T7561-450-F-F
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/28
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)
75
内径B(Φmm)
61
外径C(Φmm)
75
内径D(Φmm)
45
寸法E(mm)
60
寸法G(mm)
31
仕様
(中間板)ツバ付
材質
耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC
形状
(口元)フランジ×フランジ
サイズ
IR-T7561
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-35〜80
呼び長さ(mm)
450
瞬間耐熱温度(℃)
180(環境温度:50℃)