IR-T9074-250-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45769683 IR-T9074-250-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45769683 IR-T9074-250-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45769683 IR-T9074-250-F-F 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45769683

丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45769683 品番 IR-T9074-250-F-F
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/41
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)90 内径B(Φmm)74 外径C(Φmm)90 内径D(Φmm)60 寸法E(mm)75 材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ サイズIR-T9074 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35〜80 呼び長さ(mm)250 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする