ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45770006
品番
IR-T9578-500-F-F
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/48
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)
95
内径B(Φmm)
78
外径C(Φmm)
95
内径D(Φmm)
65
寸法E(mm)
80
寸法G(mm)
51
仕様
(中間板)ツバ付
材質
耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC
形状
(口元)フランジ×フランジ
サイズ
IR-T9578
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-35〜80
呼び長さ(mm)
500
瞬間耐熱温度(℃)
180(環境温度:50℃)