YM110-150-80C-80C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770627 YM110-150-80C-80C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770627 YM110-150-80C-80C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770627

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 外径A(Φmm)110 形状口元(左)/Φ80 クランプ口元(右)/Φ80 クランプ 注文コード45770627 品番YM110-150-80C-80C
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は外径A・形状など403種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
形状
口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ
寸法D(mm)
クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×60
寸法C(Φmm)
クランプ(左)/80
クランプ(右)/80
厚さ(mm)付属品 タイプYM110 種別クランプ×クランプ 呼び長さ(mm)(最大)150 外径A(Φmm)110 内径B(Φmm)80 有効山数本体ブロック(山/1ブロック):15 伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック 寸法G(mm)71 有効内径(mm)中間板/70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする