材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
形状
口元(左)/Φ88 クランプ
口元(右)/Φ88 クランプ
寸法D(mm)
クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×70
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×70
寸法C(Φmm)
クランプ(左)/88
クランプ(右)/88
厚さ(mm)付属品
タイプYM135
種別クランプ×クランプ
呼び長さ(mm)(最大)1050
外径A(Φmm)135
内径B(Φmm)105
有効山数本体ブロック(山/1ブロック):15
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
寸法G(mm)96
有効内径(mm)中間板/90