YM40-180-18C-18C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45771862 YM40-180-18C-18C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45771862 YM40-180-18C-18C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45771862

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 外径A(Φmm)40 形状口元(左)/Φ18 クランプ口元(右)/Φ18 クランプ 注文コード45771862 品番YM40-180-18C-18C
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は外径A・形状など403種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
形状
口元(左)/Φ18 クランプ
口元(右)/Φ18 クランプ
寸法D(mm)
クランプ(左)/30
クランプ(右)/30
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/9×12
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/9×12
寸法C(Φmm)
クランプ(左)/18
クランプ(右)/18
厚さ(mm)付属品 タイプYM40 種別クランプ×クランプ 呼び長さ(mm)(最大)180 外径A(Φmm)40 内径B(Φmm)18 有効山数本体ブロック(山/1ブロック):12 伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)75/1ブロック 寸法G(mm)17 有効内径(mm)中間板/16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする