ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
外径A(Φmm)
160
タイプ
YM160
注文コード
45777356
品番
YM160-750-F-F
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
外径A・タイプ
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3
中間板:0.5
フランジ板:1
形状
口元(左)/フランジ
口元(右)/フランジ
付属品
Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
タイプ
YM160
種別
フランジ×フランジ
内径B(Φmm)
120
外径A(Φmm)
160
呼び長さ(mm)
(最大)750
有効山数
本体ブロック(山/324ブロック):10
伸縮範囲(mm)
本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
寸法E(Φmm)
132
寸法G(mm)
115
有効内径(mm)
中間板/110
寸法F(Φmm)
146
取付穴数
フランジ/Φ3.5×6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100