材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
タイプYM60A
種別フランジ×フランジ
形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
内径B(Φmm)40
外径A(Φmm)60
呼び長さ(mm)(最大)A
有効山数本体ブロック(山/365ブロック):15
伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)75/1ブロック
寸法E(Φmm)49
寸法G(mm)36
有効内径(mm)中間板/35
寸法F(Φmm)55
取付穴数4
取付穴径(Φmm)2.5