曜日別特売
62016 62016 ベスト 桑和 45786354

62016 ベスト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
チャコールグレー
内容量1着注文コード45786354品番62016
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い

チャコールグレーサイズ4L機能風通しが良い、イージーケア混率(%)ポリエステル100素材金属ボタン、金属ファスナー種別ベスト胸囲(cm)118分類肩幅(cm)50着丈(cm)67色番23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45786153
2023-11-25
用途: 建築現場での作業時
有限会社ウォーテム上野山建設業・工事業

建築現場での作業用、秋~冬用に使用する為、もう少し生地の厚い製品が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする