80036 メッシュベスト(保冷剤付き)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45790694 品番80036
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症対策に最適
保冷剤 3 個付き
ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ

ブラック サイズXL 機能冷感、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材金属ボタン 仕様保冷剤ポケット、脇アジャスト(マジックテープ)、保冷剤ポケット 種別ベスト 胸囲(cm)118 分類夏物 肩幅(cm)44.5 着丈(cm)59.5 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45790703
2023-10-02
用途:
炎天下の草刈り作業で着用

炎天下の草刈り作業で使用。
これを着てその上から空調服を着るとかなり快適でした。
保冷材は2時間は持つので、追加で購入しておくと安心です。

対象商品:
45790703
2023-07-21
用途:
作業着
ロハス長野 様 (建設業・工事業)

思ってた以上に涼しくて良かったです。時間がもう少し長く持てばという欲はありますが・・・

対象商品:
45790703
2023-08-12
用途:
配管工事時
有限会社丸政 様 (建設業・工事業)

着た感じが大きすぎて動いているとすぐにずれてしまうので保冷剤も上手く体にフィットしない。

2人が参考にしています
対象商品:
45790694
2021-07-29
用途:
真夏のウォーキング用
その他業種

熱中症対策として購入しました。
付属の保冷剤の持続時間は35度の炎天下で2時間くらいです。
両脇腹と首の付根の3箇所を同時に冷やしてくれるので、保冷剤が効いている間は炎天下でもかなりマシになります。
170cm、100kgの肥満体で3L(XL)を選びましたが、お腹のマジックテープでアジャストできるのでピッタリ装着できます。
保冷剤の寸法は190mm×135mmくらいです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする