BS12C シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805234

※代表画像

BS12C シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805234
BS12C シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805234
BS12C シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ 岩田製作所 45805234

シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)12
外径D(Φmm)41
材質/処理鉄(SPCC)/黒染め
内容量1個注文コード45805234品番BS12C
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥900
販売価格(税別)
818

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。

寸法B(mm)12外径D(Φmm)41寸法H(mm)14.2寸法T(mm)2.6寸法W(mm)0.5寸法Y(mm)27.5材質/処理鉄(SPCC)/黒染め付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め)質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45805365
2021-12-15
用途: 機械メンテナンス時

製造ラインに後付け改造できると考え購入しました。
角パイプに取り付ける場合は、横幅が若干小さく入りませんでした。
もう少し余裕があれば、角シャフトだけでなく角パイプに取付できるので
改良(もしくは角パイプ用)がほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする