友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の くじ・抽選
アクリル応募箱 200×200×200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45820198
品番
41434WHT
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
アクリルt2mm
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:200×200×200
投入口サイズ(mm)
10×130