ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45829256 品番129N-USBC-KVM-DOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用
2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給
互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。
優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)
StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど

用途
ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。
使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給
シルバーグレー 質量(g)402 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOS コネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極) 最大解像度4096 × 2160p (60Hz) 保証期間3年 接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.1とも呼ばれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする