【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500L) 注文コード 45829527 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,500
販売価格(税別)
45,000

尿素水工場から大型タンクローリーで全国発送し、お客様のタンク設置場所へ直接タンクローリーからアドブルー(AdBlue(R))を給液するサービスです。
直接大型タンクに給液されるので、開封・廃棄の手間がありません。
1L当たりの単価が割安になります。
タンクからはポンプでトラックの尿素水タンクに給液出来るので、必要量を使える。
空になったパック、箱などのゴミも出ない。
従業員の方の負担が減り、開封・廃棄にかかっていた時間がなくなる。
また、アドブルー(AdBlue(R))専用タンクをお持ちでないお客様には、初回注文時に限りタンク及び付随するポンプなどをセットで無償貸与させていただくことが可能です。
必要に応じてメーカーで事前確認も行いますので安心して注文ください。

用途
工場、トラックユーザー、運送/倉庫業など日々の業務でアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様におすすめです。
大量にアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様は是非ご検討ください。
成分尿素 32.5% 純水 67.5% 内容タンクや容器にアドブルー(AdBlue(R))を直接給液するサービス 濃度(%)尿素(wt):31.8〜33.2 JIS規格JIS K 2247-2 サービス分類その他
注意
※必ず注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様の設置状況や配送条件などよってメーカー判断により注文キャンセルさせていただく場合がございますのでご承知おきください。
※本商品はあくまでアドブルー(AdBlue(R))のタンク給液サービスとなります。バックインボックスでの販売は別途ございますのでご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする