2倍筋カイ金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード45832774 品番-
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。
金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。
真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。

用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。 材質SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき
注意
※付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする