Nフリーダム筋カイPT2倍用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 45833474 品番 NF45-BP
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。
施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。
厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。
また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。

用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする