SIMPSON ポストキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード45833508 品番LCE4
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。
LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。

用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
注意
※LPC4は3.5mm以下、AC4/LCE4は4.2mm以下のビス・釘を使用してください。
※必ず2個セットで使用してください。
※LPCは太め釘(ZN4)で施工する場合は63mm幅の梁で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする