ビルトコーナー2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード45837105 品番B-CP2
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。
板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。
他部材との干渉を抑えることができます。

用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より2mm以内としてください。(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
※ビスは必ず付属の専用のものを使用してください。
※ビスは必要以上に締めないでください。材料の繊維を壊すほど締め付けますと所定の耐力が発揮されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする