プルースホールダウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード45837270 品番PRH-40
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。
クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。

用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 表面処理プロイズ処理
注意
※必ず付属の専用ビス、専用座金を使用して接合してください。
※高耐力フレックスアンカーボルトおよび高耐力フレックス両引きボルトを使用する場合、ナットは必ずアンカーボルトおよび両引きボルトに付属されている高耐力ナットまたは別売品の高耐力高ナットをご使用ください。
※高耐力フレックスアンカーボルトと高耐力フレックス両引きボルトを継ぐ場合、高耐力高ナットに各2mm以上かけてください。
※プルースホールダウン4を耐力37.kN超から4.3kN以下の引抜きのかかる柱に使用する場合は、高耐力専用金物(高耐力フレックスアンカーボルト、高耐力フレックス両引きボルト、高耐力座金6、高耐力高ナット)をご使用ください。運用耐力は本製品の耐力に準じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする