ヘビーコーナー20合板タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード45837464 品番HVC20-G
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。

用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
注意
※新築の木造などで建築確認申請が必要な場合は、関係行政によって運用判断に差異があるため、事前にご確認ください。
※1階柱脚部に使用する場合は、必ず柱芯から2mm以内(金物側)に座金(8×8×t9mm以上)とM16アンカーボルトを設置してください。
※床合板を使用しない場合は土台及び梁成は12mm以上としてください。土台(横架材)側専用ビスが15mmのため貫通します。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※本製品はツーバイヘビー15と金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする