高耐力フレックスアンカーボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード45838390 品番PZ-FA16-70
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。

用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質炭素鋼 表面処理プロイズ処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする