高耐力フレックス両引きボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード45838399 品番PZ-FR16-80
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。
横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。
クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。

用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。 材質炭素鋼 表面処理プロイズ処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする