インテリアクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード45839484 品番0893033 089 1
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム
ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします
1回の動作で社内をクリーニング
静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます
車内の清潔さが持続します。
垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります
流れ出さないため使用量を節約
集中的に使用すると汚れが浮き上がる
繰り返し拭く必要がないため、時間を節約
外見は白色のフォーム
各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約
心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ
コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります
シリコン不使用

用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。 仕様濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい 透明 容器エアゾール缶 pH値9.5 容積500mL 引火点(℃)-60 香りピーチ ベース化学薬品:2-プロパノール 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)36ヶ月 危険物の性状水溶性
注意
※繊細な面には、直接スプレーしないでください。清潔な布に車内クリーナーをスプレーし、クリーニングする部分を拭きます。高温の表面や直射日光ではお使いにならないでください。
※よく泡立つよう、使用前に缶をよく振ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする