セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの インナー 利用者用
赤い綿100%スパッツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45848847
品番
049980202
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
綿100%で優しい肌ざわりの赤いスパッツ
用途
綿100%でふっくら、やわらかな履き心地の赤いスパッツ。
吸湿発熱性のある綿を使用してあたたか。
赤色で幸運をゲット!運気上昇。
還暦祝い、敬老の日の贈り物にもオススメ。
色
レッド
サイズ
M
混率(%)
(身生地)綿100
ヒップ(cm)
87〜95
性別
女性用