画像準備中

モービルDTEオイル

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(208L) 注文コード 45850405 品番 ヘビー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力
優れた水分離性、優れた耐摩耗性
錆および腐食に対する長期にわたる防止性能
優れた消泡性と放気性
広範囲にわたる用途

用途
工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器)
すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動
飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン
一般的な油圧ポンプ
吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ
ISO粘度グレード100 適合範囲タービン 種別VG100 容量(L)208 引火点(℃)237 粘度95.1 流動点(℃)-15 危険等級V 動粘度(mm2/s)95.1(40℃)、10.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量208L 粘度指数92 銅板腐食(100℃×3H)1B 密度(g/cm3 at15℃)0.88 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥14,500 / 税込 ¥15,950
離島数量1につき ¥14,600 / 税込 ¥16,060

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
機械設備補充用
山田石油株式会社 様

問題ありませんでした。
発送が早く、大変助かりました。

対象商品:
38584122
2023-08-02
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社タカヨシジャパン 様 (製造業)

使用してみたら、機械の音が小さくなったような気がします、大変良い製品だと思います。

対象商品:
38584147
2023-03-06
用途:
オイル交換
卸売・小売業

真空ポンプのコンプレッサーオイル交換のため購入。2機で計7リットル使うのでペール缶でないと費用的に大変です。配送時に缶が凹んでたりする時もありますが軽微なのでそのまま受け取っていますが…
オイルの性能的には良さそうです。

対象商品:
38584147
2018-07-12
用途:
機械のメンテナンス
株式会社楯岡ハム 様

使用してみて、機械の音が小さくなったような気がします、大変良い製品だと思います。

対象商品:
38584131
2023-08-10
用途:
機械メンテナンス
SHINSHO株式会社 様 (製造業)

改善などはとくにありません。ネットで簡単に買えるモノタロウさんを選びました。

対象商品:
38584147
2016-10-11
用途:
農業機械の油圧オイル交換
有限会社ティアンドティシステムズ 様

本日使用致しましたが、とても良い商品だよ思います。

対象商品:
38584147
2015-04-20
用途:
ボール盤の潤滑油

ギヤーの音が静かで良かつた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする